Motion
326036
Apprêt d’adhérence multisurface 105 - transparent, contenant de 5 gal
N° D’ARTICLE MI07961875
N° MFR326036
Prix338.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt d’adhérence multisurface 105 - transparent, contenant de 5 gal
N° D’ARTICLE MI07961875
N° MFR326036
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
Prix338.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Taille
    5 gal.
  • Contenu en COV
    80 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    45 degrés F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Effacer
  • Couverture
    210 à 340 pi2/gal
  • Temps de séchage
    1 heure
  • Finition
    Non fini
  • Code d’harmonisation
    3209.10.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    020066374013
  • Numéro d’identification de la fiche signalétique
    ROC-135
  • Type de résine
    Acrylique
  • Surface
    Surfaces humides, couverture en bitume modifié
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    020066374013

Aperçu

Description du fabricant
APPRÊT DE TOITURE MONOCOUCHE 326036 R-O 5-GL
  • À base d’eau
  • Fini à haute adhérence
  • Convient aux membranes unicouches, aux émulsions de bitume et aux surfaces de maçonnerie
  • compatible avec les revêtements de toiture élastomères (acryliques) et les émulsions de bitume

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté