Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur13 oz
- Poids net13 oz
- Taille13 OZ. VAPORISATEUR
Détails
- Plage de température d’application50 degrés à 90 °F
- Type de baseSolvant
- CouleurGris
- Couverture10 à 12 pi2
- Temps de séchage30 min
- Conditions d’expositionIntérieur/extérieur
- FinitionPLAT
- Code d’harmonisation3208.10.0000
- Numéro CUP du fabricant020066310202
- Numéro d’identification de la fiche signalétiqueBEY123-10
- Type de résineÉmail alkyde acrylique
- CUP_NON020066310202
Aperçu
- MIR
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire