Motion
SSER5X2MAX
ROULETTE RIGIDE EN NYLON NON MARQUANT DE 5 X 2 , SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 900LBS
N° D’ARTICLE MI08036103
N° MFRSSER5X2MAX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE RIGIDE EN NYLON NON MARQUANT DE 5 X 2 , SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 900LBS
N° D’ARTICLE MI08036103
N° MFRSSER5X2MAX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    6-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Couleur de base
    NOIR
  • Finition du cadre
    POLI
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 250 °F
  • Capacité de charge
    900 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSER5X2MAX
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    NYLON - MAXIM
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU

Aperçu

Description du fabricant
E5NG05201R 5X2 ROULETTES RIGIDES EN NYLON
  • Idéal pour les applications exposées à des agents nettoyants, des lavages, des solutions caustiques, de la vapeur, des environnements marins ou d’autres agents corrosifs qui pourraient causer de la rouille
  • Plaque supérieure et jaune formés à partir d’une plaque en acier inoxydable de type 304 de 3/16 po
  • Finition en acier inoxydable
  • Double roulement à billes en acier inoxydable lisse pour faciliter le pivotement
  • Goupille King rivetée en acier inoxydable
  • Essieu avec diamètre de 1/2 po et creux en acier inoxydable avec roulements à rouleaux
  • Essieu solide avec roulements à billes Delrin et précision
  • Les pieds sont en acier inoxydable de 3/16 po formé pour une résistance accrue soudée à la base de la fourche
  • Bague d’écartement en acier inoxydable de type 304
  • Raccordzerk en acier inoxydable de type 303
  • NSF consulter l’usine
  • Configurations de roulettes alternatives ou personnalisées disponibles
  • Applications typiques : transformation des aliments, bacs à pâte de boulangerie, chariots en acier inoxydable, produits pharmaceutiques, laboratoires, gestion des déchets hospitaliers, produits marins et chariots