Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Disque Diamètre4.5000 po
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
- Diamètre de la roue4.5000 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- ApplicationMeulage
- CouleurRouille
- Numéro de grain24
- Numéro CUP du fabricant012382698508
- Application du matérielAcier blindé, alliages à haute teneur en nickel, Inconel, acier inoxydable, acier, titane, acier à outils
- Rpm max.13000 tr/min
- CUP_NON012382698508
Aperçu
- Pour un meulage frais et rapide, protège contre la décoloration par la chaleur et empêche le chargement sur les alliages mous
- Le grain d’alumine céramique auto-aiguisé offre une combinaison supérieure de durée de vie et de taux de coupe
- La couche de finition meule à froid et élimine le chargement, le vitrage et l’aspect terne
- Idéal pour l’acier inoxydable et les autres métaux difficiles à meuler
- Moins de pression pour un retrait constant du matériau, réduisant la fatigue de l’opérateur
- Le grain de céramique avancé permet une meilleure élimination des stocks avec un motif de rayures plus fin
- Type 27
- Quantité de colis : 25
- Fabricant : Soudeuse