Spécifications
Dimensions
- Angle Helix45 °
- Longueur de Coupe15 mm
- Type de longueurStandard
- Usine Diamètre6 mm
- Longueur totale90 mm
- Tige Diamètre6 mm
Détails
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesNon
- RevêtementALtima® 52
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionALtima® 52
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures6
- Série157
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableNon
- Indice variableNon
Aperçu
- Cannelures multiples
- Carbure solide
- Enduit d’ALtima® 52
- Coupe centrale
- Longueur de cannelure standard
- Angle Helix 45°
- Pour les applications de finition
- Options d’extrémité carrée et de rayon de coin