Motion
95 62 160

KNIPEX
95 62 160

Cisailles à câble métallique 6 1/4 po
N° D’ARTICLE MI08076176
N° MFR95 62 160
Prix70.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
95 62 160

Cisailles à câble métallique 6 1/4 po
N° D’ARTICLE MI08076176
N° MFR95 62 160
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
Prix70.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    6 5/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 5/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.386 lb
  • Largeur de l’outil
    2 3/8 po.
  • Poids
    0.386
  • Largeur
    2 3/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Bruni
  • Matériau de la lame
    Bruni
  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Capacité de coupe
    3/16 po.
  • Description
    Cisailles à câble métallique
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221023409
  • Matériel
    Roulement à billes en acier
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221023409

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-CORDE EN FIL 95 62 160
  • Ce coupe-câble offre une coupe puissante dans un format compact.
  • La conception à joint de transmission élevé facilite la coupe de 20  %.
  • Conception de joint de boîte pour une plus grande stabilité.
  • Pour couper des câbles métalliques haute résistance jusqu’à 4 mm ( 5/32 po) et des câbles jusqu’à 6 mm ( 3/16 po).
  • Avec une longueur de seulement 6 1/4 po (160 mm), cet outil est considérablement plus puissant que de nombreux coupe-câbles plus grands.
  • Serrure de pouce et ressort d’ouverture inclus.
  • Acier à roulement à billes pour une longue durée de vie.
  • Bords de coupe durcis par induction.
  • Se coupe proprement et uniformément sans que les extrémités des fils ne s’écartent de l’éventail.