Motion
ATWJ210VS
Adjustable Wrenche - 10.0000 in Overall Length, Alloy Steel Material, Black Phosphate Finish, Wide Jaw Handle, 1-1/2 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI08080597
N° MFRATWJ210VS
Prix61.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adjustable Wrenche - 10.0000 in Overall Length, Alloy Steel Material, Black Phosphate Finish, Wide Jaw Handle, 1-1/2 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI08080597
N° MFRATWJ210VS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix61.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10.0000 po
  • Taille de la clé
    10 po

Détails

  • Spécifications ASME
    Atteint ou dépasse
  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Style de poignée
    Mâchoire large
  • Capacité de la mâchoire
    1-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    37103328052
  • Matériel
    Acier
  • Capacité maximale des mâchoires
    1-1/2 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • CUP_NON
    037103328052
  • Garantie
    Standard à vie limitée
  • Type de clé
    Mâchoire large

Aperçu

Description du fabricant
ATWJ210VS CLÉ À MOLETTE DE 10 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon