Motion
ATWJ212VS
Adjustable Wrenche - 12.0000 in Overall Length, Alloy Steel Material, Black Phosphate Finish, Wide Jaw Handle, 1-3/4 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI08080598
N° MFRATWJ212VS
Prix73.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adjustable Wrenche - 12.0000 in Overall Length, Alloy Steel Material, Black Phosphate Finish, Wide Jaw Handle, 1-3/4 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI08080598
N° MFRATWJ212VS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix73.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Taille de la clé
    12 po

Détails

  • Spécifications ASME
    Atteint ou dépasse
  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Style de poignée
    Mâchoire large
  • Capacité de la mâchoire
    1-3/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    37103328038
  • Matériel
    Acier
  • Capacité maximale des mâchoires
    1-3/4 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • CUP_NON
    037103328038
  • Garantie
    Standard à vie limitée
  • Type de clé
    Mâchoire large

Aperçu

Description du fabricant
ATWJ212VS CLÉ À MOLETTE DE 12 PO