Motion
12230
Dixie Industries Hookaroon - Tête standard Dixie, Standard - Orange sécurité 36 po Poignée
N° D’ARTICLE MI08088352
N° MFR12230
Prix121.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dixie Industries Hookaroon - Tête standard Dixie, Standard - Orange sécurité 36 po Poignée
N° D’ARTICLE MI08088352
N° MFR12230
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
Prix121.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    36 po
  • Poids
    3.57 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Standard - Orange sécurité 36 po Poignée
  • Matériau de la poignée
    Hickory
  • Type de poignée
    Standard - Orange sécurité
  • Matériau de la tête
    Acier forgé à goutte
  • Style de tête
    Dixie Standard

Aperçu

Description du fabricant
12230 HOOKAROON TÊTE STANDARD DE 36 PO
  • Conçus de manière ergonomique pour des tâches spécifiques dans un environnement de production élevée, les Hookaroons de Dixie offrent une conception axée sur les tâches où une durabilité extrême est requise
  • Les têtes standard sont en acier forgé avec des points de mise à la terre
  • Les poignées en hickory massif sont façonnées pour offrir une facilité d’utilisation maximale
  • Les poignées sont fournies avec un fini laqué transparent, les têtes sont peintes en noir
  • Les têtes sont fixées à la poignée par une goupille cylindrique à ressort en acier
  • Fabriqué aux États-Unis