Motion
88082
Lampe de poche tactique USB ProTac 2L-X
N° D’ARTICLE MI08089740
N° MFR88082
Prix110.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche tactique USB ProTac 2L-X
N° D’ARTICLE MI08089740
N° MFR88082

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    SL-B26
  • Longueur
    5.14 po
  • Poids
    4.4 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    3.7 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    6800 cd
  • Sortie lumineuse complète
    500 lm (haut), 40 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    2.75 h (élevé), 30 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 500 lumens et un faisceau de 165 mètres à puissance élevée • Comprend un bloc-piles Li-Ion USB SL-B26 rechargeable pratique • Accepte (2) CR123A piles ou (1) bloc-piles Streamlight SL-B26 • Modes haut/bas/stroboscopique • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • Tête antiroll qui empêche le roulis de se déplacer lorsque vous le déposez • Construction en aluminium durable et IPX7 étanche
  • Comprend
    (1) bloc-piles SL-B26 , cordon USB et étui
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926880825
  • Sortie lumineuse maximale
    500 lm
  • Durée d’exécution maximale
    30 heures
  • Modèle
    Lampe de poche tactique
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • CUP_NON
    080926880825
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE HAUTE PERFORMANCE 88082 PROTAC 2L-X
  • 500 lumens et faisceau de 165 mètres en position haute
  • Fourni avec un bloc-piles Li-ion protégé par USB rechargeable SL-B26
  • Accepte (2) CR123A piles ou (1) bloc-piles Streamlight SL-B26
  • Modes haut/bas/stroboscope
  • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
  • La tête antiroulis l’empêche de rouler lorsque vous la déposez
  • Construction en aluminium durable et indice d’étanchéité IPX7