Motion
VIC0781-0527

Victor Specialties
VIC0781-0527

Régulateur à phase unique haute capacité SR450D-540 - oxygène, gaz inerte, connexion d’entrée CGA-540, pression d’entrée de 3000 psig, débit de sortie de 5 à 125 psig, joint de type tige
N° D’ARTICLE MI08100173
N° MFRVIC0781-0527
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Victor Specialties
VIC0781-0527

Régulateur à phase unique haute capacité SR450D-540 - oxygène, gaz inerte, connexion d’entrée CGA-540, pression d’entrée de 3000 psig, débit de sortie de 5 à 125 psig, joint de type tige
N° D’ARTICLE MI08100173
N° MFRVIC0781-0527
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la jauge
    2-1/2 po
  • Pression d'entrée maximale
    3000 psig

Détails

  • Service de gaz
    Oxygène, gaz inerte
  • Connexion d’entrée
    CGA-540
  • Raccord de sortie
    9/16-18 Homme
  • Débit de sortie de porc Scfh
    5 à 125 psig
  • Mécanisme du siège
    Type de tige

Aperçu

Description du fabricant
VIC0781-0527 RÉGULATEUR, CYLINDRE
  • Vis de réglage en laiton avec poignée en T forgée
  • Bague d’insertion Delrin pour plus de durabilité, ajustement plus facile
  • Le capuchon de logement du ressort en laiton forgé offre plus de résistance et de durabilité
  • Mécanisme de siège de type tige
  • La membrane en acier inoxydable offre un service précis et durable
  • Clé à bille en acier inoxydable pour un réglage facile
  • Réglage du ressort prétesté pour l’assurance de la qualité
  • Les régulateurs fourniront au moins la plage supérieure indiquée et, dans certains cas, peuvent dépasser la plage supérieure indiquée
  • Buse usinée avec précision pour un contrôle optimal du débit
  • Filtre d’entrée fritté, bronze nickelé sans électrolyte