Motion
20-21DACPBP18
Manche Acp Dyneema - 45.72 cm de long, couleur noire
N° D’ARTICLE MI08203690
N° MFR20-21DACPBP18
Prix6.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manche Acp Dyneema - 45.72 cm de long, couleur noire
N° D’ARTICLE MI08203690
N° MFR20-21DACPBP18
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
Prix6.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.72 cm
  • Taille
    18
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    2x1 Tricot Smart Fit
  • Description
    Offre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour la fabrication automobile, la fabrication de métaux, la fabrication de tôles, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage en plastique, la manipulation du verre, la transformation des pâtes et papiers, la transformation des aliments et l’estampage du métal.La technologie Smart-Fit® permet aux travailleurs de toutes les tailles de bras de porter des manchons de la même taille et de profiter d’une protection confortable et moulante toute la journée. La technologie exclusive de tricot PIP permet des manches sans lycra qui sont inégalées en matière d’extensibilité et d’élasticité.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Caractéristiques
    La technologie Smart-Fit® relève les normes en matière de manches en tricot de performance offrant une extensibilité et une récupération uniques pour augmenter la performance et la valeur globales par rapport aux tricots côtelés traditionnels
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    ACP Dyneema
  • Numéro CUP du fabricant
    616314220883
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Fiche technique
  • Type
    Manchon de protection
  • CUP_NON
    616314220883

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON COUPÉ 20-21DACPBP18 ACP/DYNEEMA 2X1
  • La technologie Smart-Fit® relève les normes en matière de manches en tricot de performance offrant une extensibilité et une récupération uniques pour augmenter la performance et la valeur globales par rapport aux tricots côtelés traditionnels
  • La technologie ACP exclusive et le mélange Dyneema® offrent une excellente protection contre les coupures, les lacérations et les abrasions
  • Confort et ajustement exceptionnels, s’ajustent confortablement sur les vêtements ou directement sur le bras
  • S’ajuste de haut en bas pour qu’il reste sur le bras, ce qui le rend beaucoup moins susceptible de glisser le long du bras, éliminant ainsi le besoin d’un haut élastique ou Velcro dans la plupart des applications
  • Lavable de qualité supérieure, peut être lavé à plusieurs reprises avec du javellisant au chlore et des détergents caustiques pour éliminer la saleté, les odeurs, la graisse, l’huile et les bactéries
  • Conserve sa forme et son élasticité même après des lavages répétés
  • 100 % sans silicone
  • Conforme aux exigences de la FDA et de l’USDA en matière de manipulation des aliments