Motion
48860
Scott® Boîte distributrice électronique d’essuie-mains Essential – couleur fumée, 12.700 po de largeur, 15.761 po de hauteur, 9.572 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI08214901
N° MFR48860
Prix109.42 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scott® Boîte distributrice électronique d’essuie-mains Essential – couleur fumée, 12.700 po de largeur, 15.761 po de hauteur, 9.572 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI08214901
N° MFR48860

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.42 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    9.572 po
  • Hauteur
    15.761 po
  • Largeur
    12.700 po

Détails

  • Fini de couleur du distributeur
    Fumée
  • Type de distributeur
    Boîte distributrice automatique d’essuie-mains
  • À utiliser avec la marque
    Scott® 02001
  • À utiliser avec le modèle
    Scott®
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    036000488601
  • Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mains
    Motion Capteur
  • CUP_NON
    036000488601

Aperçu

Description du fabricant
DISTRIBUTEUR DE SERVIETTES ESSENTIELLES 48860 SCOTT
  • Offre une autonomie de batterie allant jusqu’à 5 ans
  • Compatible avec les essuie-mains en rouleau dur Scott Essential 02001 , qui comprennent des pochettes d’air uniques (mandrin de 1.75 po)
  • Entrée sans clé ou verrouillage à ressort activé par clé, bouton d’alimentation d’urgence, rouleau compact sans double alimentation pour minimiser les déchets
  • 99.9 % sans bourrage pour vous assurer de ne jamais manquer une occasion de séchage des mains, minimisant ainsi le risque de contamination croisée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté