Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
- Longueur du tuyau75 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.600 po
- Hauteur totale27.000 po
- Longueur totale28.000 po
- Largeur totale10.000 po
- Poids76 lb
Détails
- ApplicationAir, eau
- Mot-clé de descriptionTuyau de 3/8 po x 75 pi
- Sortie de tuyau3/8 NPT - Homme
- Type de tuyauPVC
- Catalogue du fabricant
- Température maximale150 °F
- Type de montagePiédestal double
- Application de pressionAir/eau basse pression
- Pression nominale300 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
- Sortie de bobine1/2 NPT - Femme
- Longueur de la capacité du tuyau standard100 pi
- CUP_NON699567024897
Aperçu
- Acier renforcé - Le bras de guidage en acier et la base double du piédestal sont estampés avec des nervures et des goussets et soudés robotiquement pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possibleLe circuit unifié du fluide coulé et le cliquet réduisent les pièces portables et la facilité d’assemblage
- Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception de joint et les matériaux de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
- Ressort d'entraînement longue durée - Le circuit produit unifié en aluminium moulé avec arbre de désembrayage intégré élimine pratiquement tout risque de fuite et de dommages au ressort dus à l'enroulement inverséSeul l'acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour assurer qu'il n'y a pas d'imperfections offrant une durée de vie maximale