Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon50 pi
Détails
- Valeur nominale de la pince100 AMP
- Extrémité du cordonPince de décharge statique
- Courant100 A
- Mot-clé de descriptionPince de décharge statique
- Couleur du boîtierAcier inoxydable
Aperçu
- Les enrouleurs de décharge statique de la série G sont utilisés pour mettre à la terre l’équipement fonctionnant dans des atmosphères dangereuses.
- Lorsqu’elle est correctement fixée à la terre, l’enrouleur de décharge statique dissipe l’accumulation d’électricité statique, réduisant ainsi les risques d’étincelles et le potentiel d’explosion.
- Résistance - Fabriqué en acier au carbone de qualité industrielle.
- Conception compacte - Les enrouleurs nécessitent peu d'espace de montage pour les applications où l'espace est une exigence critique.
- Résistance à la corrosion - Les composants en acier sont revêtus de poudre pour une résistance supérieure à la corrosion.
- Câble en acier disponible avec revêtement en nylon pour une durée de vie plus longue.
- Réglage facile de la tension du ressort - Desserrer deux vis permet à l’utilisateur d’ajouter ou de retirer la tension du ressort.