Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon45 pi
- Poids33 lb
- Jauge de fil12 AWG
Détails
- Extrémité du cordonPrise simple
- Courant20 A
- Mot-clé de descriptionExtrémité du cordon de sortie unique
- Mécanisme d’entraînementRessort rétractable
- Couleur du boîtierBlanc
- MatérielAcier
Aperçu
- Acier renforcé - La base en acier robotisé offre une résistance maximale et une qualité constante
- Anneau de collecteur robuste - Un anneau de collecteur robuste assure un débit de courant de conductivité maximal
- Ressort d'entraînement longue durée - L'arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d'endommagement du ressort dû à l'enroulement inversé. Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale.