Motion
CP7748
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – CP7748, poignée de pistolet, taille d’entraînement de 1/2 po, entrée de 0.2500 po, couple de 553 pi-lb, vitesse maximale de 7000 tr/min
N° D’ARTICLE MI08228615
N° MFRCP7748
Prix287.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – CP7748, poignée de pistolet, taille d’entraînement de 1/2 po, entrée de 0.2500 po, couple de 553 pi-lb, vitesse maximale de 7000 tr/min
N° D’ARTICLE MI08228615
N° MFRCP7748
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
Prix287.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    0.2500 po
  • Taille minimale du tuyau
    0.3800 po
  • Hauteur totale
    7.8700 po
  • Longueur totale
    6.8900 po
  • Largeur totale
    3.0700 po
  • Couple
    553 pi-lb

Détails

  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Matériel
    Composite
  • Vitesse maximale
    7000 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Série
    CP7748
  • CUP_NON
    015451780722
  • Couple de fonctionnement
    553 pi-lbf

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À IMPACT DE CP7748 1/2 PO
  • Marche avant/arrière à une main
  • Pleine puissance en marche arrière
  • L’outil le plus puissant sur le marché de sa catégorie
  • Le boîtier en composite contribue à rendre cet outil léger
  • Fabricant : Chicago pneumatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté