Spécifications
Dimensions
- Taille de l’enclumeStandard
- Soufflages par minute740
- Taille de l’entraînement1 po
- Taille de l’entrée0.5000 po
- Taille minimale du tuyau3/4 po
- Hauteur totale6.5 po
- Longueur totale10 po
- Largeur totale15 po
- Poids de l’outil17.97 lb
- Couple1900 pi-lb
Détails
- Consommation d'air14.2 pcm
- Entrée d'air1/2 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementBas
- Matériau de la poignéeComposite
- Style de poignéePistolet
- Type de poignéePoignée pistolet
- Numéro CUP du fabricant663023139678
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- Couple inverse2000 pi-lb
- Série2175MAX Clé à chocs
- CUP_NON663023139678
Aperçu
- PUISSANCE : Un mécanisme d’impact en acier solide et un moteur robuste offrent un couple extrême qui offre un couple de 2,000 pi-lb
- DURABILITÉ : Le noyau en acier et le boîtier résistant aux produits chimiques sont conçus pour durer même dans les conditions de travail les plus difficiles.
- ERGONOMIE : Le 2175MAX pèse moins de 20 lb et la poignée réglable de 360° lb augmente la manœuvrabilité et le confort.
- Mécanisme d’impact en acier solide : livre un couple de 2,000 pi-lb
- Poignée réglable 360° : la poignée latérale tourne complètement autour de l’outil selon les exigences du travail
- Raccord de tuyau pivotant : empêche les cordons de s’emmêler afin que vous puissiez vous déplacer librement dans le garage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire