Motion
45 21 200

KNIPEX
45 21 200

Pince à anneau de retenue incliné de 8 po pour anneaux de retenue sur arbres
N° D’ARTICLE MI08234318
N° MFR45 21 200
Prix118.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
45 21 200

Pince à anneau de retenue incliné de 8 po pour anneaux de retenue sur arbres
N° D’ARTICLE MI08234318
N° MFR45 21 200
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
Prix118.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2/3 po.
  • Longueur
    7 7/8 po.
  • Profondeur globale
    2/3 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    1 9/16 po.
  • Longueur totale
    8 po.
  • Longueur de pièce unique
    7 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 7/8 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.6 po.
  • Poids de l’outil
    0.415 lb
  • Largeur de l’outil
    1 9/16 po.
  • Largeur
    1 9/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Oxyde noir
  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à bague de retenue inclinée pour bagues de retenue sur les arbres
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Numéro CUP du fabricant
    843221004798
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Angle de la buse
    30 °
  • CUP_NON
    843221004798

Aperçu

Description du fabricant
45-21-200 PINCE SPÉCIALE POUR BAGUE DE RETENUE
  • Pour l’ajustement des anneaux de retenue du ressort en forme de fer à cheval et des circlips sans trous de prise - embouts inclinés de 30˚ .
  • Pour les dispositifs de retenue d'arbre.
  • Avec ressort d’ouverture.
  • Mâchoires inclinées avec trou de centrage; pour les anneaux élastiques de plus de 15/32 po (12.0 mm), p. ex. pour fixer l’arbre d’entraînement dans la boîte d’engrenages d’un véhicule motorisé.
  • Espace minimum entre les anneaux de 3/32 po.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.