Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieSL-B26
- Longueur5.43 po
- Poids6.2 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie3.7 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau27000 cd
- Sortie lumineuse complète1000 lm (haut), 400 lm (méd), 65 lm
- Terminer le temps d’exécution1.25 h (élevé), 3.5 h (moyen), 23 h
- Caractéristiques et avantages• 1,000 lumens et faisceau de 330 mètres à haute température • Fourni avec un bloc-piles USB rechargeable Streamlight SL-B26 protégé par Li-ion • Accepte (2) bloc-piles CR123A ou (1) bloc-piles rechargeable SL-B26 • Modes haut/moyen/bas/stroboscopique • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • Tête antiroulis qui l’empêche de rouler lorsque vous l’installez • Construction en aluminium durable, étanche à la poussière et étanche à 2m
- Comprend(1) bloc-piles SL-B26 , cordon USB et étui
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926880856
- Sortie lumineuse maximale1000 lm
- Durée d’exécution maximale23 heures
- ModèleLampe de poche tactique
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIP68
- CUP_NON080926880856
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 1,000 lumens et faisceau de 330 mètres en position haute
- Livré avec un bloc-piles USB rechargeable Streamlight SL-B26 protégé Li-Ion
- Accepte (2) bloc-piles CR123A ou (1) bloc-piles rechargeable SL-B26
- Modes Élevé/Moyen/Bas/Stroboscopique
- Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
- La tête antiroulis l’empêche de rouler lorsque vous la déposez
- Construction en aluminium durable, étanche à la poussière et à l’eau jusqu’à 2m