Motion
NUKR-52-K-ZF
Suiveur de came métrique à double rangée - série NUKR, diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, ouvert, matériau en acier avec roulement
N° D’ARTICLE MI08279638
N° MFRNUKR-52-K-ZF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came métrique à double rangée - série NUKR, diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, ouvert, matériau en acier avec roulement
N° D’ARTICLE MI08279638
N° MFRNUKR-52-K-ZF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    8 mm
  • Longueur totale
    66 mm
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Taille du filetage
    7/16-20

Détails

  • Application
    Entretien de l’aéroport
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Spécial
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NUKR-52-K-ZF
  • Page de produit du fabricant
    Spécial
  • Numéro CUP du fabricant
    651041224049
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    NUKR
  • Type de goujon
    Spécial
  • CUP_NON
    651041224049

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SUIVI DE LA CAM NUKR-52-K-ZF