Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieSL-B26
- Longueur5.14 po
- Poids4.4 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie3.7 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau6800 cd
- Sortie lumineuse complète500 lm (haut), 40 lm
- Terminer le temps d’exécution2.75 h (élevé), 30 h
- Caractéristiques et avantages• Faisceau de 500 lumens et de 165 mètres à haute température • Fourni avec un bloc-piles USB rechargeable SL-B26 protégé par Li-ion • Accepte (2) CR123A piles ou (1) bloc-piles SL-B26 • Modes haute/basse/stroboscopique • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • Tête antiroulis qui l’empêche de rouler lorsque vous la déposez • Construction en aluminium durable et indice d’étanchéité IPX7
- Comprend(1) bloc-piles SL-B26 , cordon USB et étui
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926880832
- Sortie lumineuse maximale500 lm
- Durée d’exécution maximale30 heures
- ModèleLampe de poche tactique
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableRechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- CUP_NON080926880832
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 500 lumens et faisceau de 165 mètres en position haute
- Fourni avec un bloc-piles Li-ion protégé par USB rechargeable SL-B26
- Accepte (2) CR123A piles ou (1) SL-B26 piles
- Modes haut/bas/stroboscope
- Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
- La tête antiroulis l’empêche de rouler lorsque vous la déposez
- Construction en aluminium durable et indice d’étanchéité IPX7