Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin15 mm
- Taille de l’entrée7/8 NPT
- Longueur totale17 po
- Accident vasculaire cérébral3 po
- Poids de l’outil13 lb
Détails
- Consommation d'air31 pcm
- Style mandrinHexagonales
- Type de serviceUsage industriel
- Style de poignéePoignée en D
- Taux d’impact1900 bpm
- MatérielAluminium
- Type de dispositif de retenueBaril rainuré avec ressort de blocage
Aperçu
- Poids : Ces outils sont légers et faciles à utiliser
- Fiabilité : Équipé d’un cône en acier, vous n’avez jamais à vous soucier que la mèche tombe pendant la production
- Précision : avec les papillons des gaz de la série D, vous pourrez contrôler l’impact de l’outil jusqu’à la marge la plus faible.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire