Motion
8407NS

3M
8407NS

Adhésif acrylique à liant métallique 3M™ Scotch-Weld™ 8407NS, gris, 45mL, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI08384484
N° MFR8407NS
Prix35.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
8407NS

Adhésif acrylique à liant métallique 3M™ Scotch-Weld™ 8407NS, gris, 45mL, 12 par caisse
N° D’ARTICLE MI08384484
N° MFR8407NS
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
Prix35.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060146316
  • Rapport de mélange
    10:1
  • Plage de température de fonctionnement
    73 °F
  • Type
    Adhésif acrylique Metal Bonder
  • CUP_NON
    00638060146316
  • Viscosité
    20000 cP

Aperçu

Description du fabricant
DP8407NS-45ML ADHÉSIF À FIXATION MÉTALLIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère aux métaux nu et huileux
  • Résiste aux cycles de revêtement en poudre et de cuisson de peinture jusqu’à 400°F (204°C) pendant au moins une heure
  • Offre une résistance élevée au cisaillement, à l’écaillage et aux chocs pour une adhérence robuste et durable
  • Offre une excellente résistance à l’adhérence; maintient une résistance au cisaillement élevée jusqu’à -40°F (-40°C)
  • Durée de vie de 6 minutes et accumulation rapide de force à température ambiante
  • Idéal pour les applications industrielles avec une préparation de surface minimale, comme la liaison métallique légèrement huileuse
  • Formule modérée sans affaissement qui ne s’affaisse pas et ne se propage pas excessivement
  • Longue durée de conservation, pas de réfrigération