Motion
1090T HUB TL 3030

FALK
1090T HUB TL 3030

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090T , matériau de concentrateur en acier, alésage à coussinet de verrouillage conique, 3.88 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI08412123
N° MFR1090T HUB TL 3030
Prix834.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1090T HUB TL 3030

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1090T , matériau de concentrateur en acier, alésage à coussinet de verrouillage conique, 3.88 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI08412123
N° MFR1090T HUB TL 3030
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
Prix834.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    3030
  • Taille du raccord
    1090
  • Code de taille de raccord
    1090T
  • Concentrateur Diamètre  
    4.88 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.88 po
  • Diamètre extérieur
    5.6200 po
  • Poids
    8.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    52.4 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur conique pour grille standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782934000072
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    33000 po
  • CUP_NON
    782934000072

Aperçu

Description du fabricant
1090T HUB TL 3030
  • Les grilles coniques, faites d’acier allié haute résistance, sont étanches et trempées à la dureté du ressort
  • Les grilles coniques sont accessibles grâce au couvercle amovible rapidement
  • Une grande capacité de désalignement est fournie sans produire de charges latérales de roulement nuisibles créées par d’autres accouplements
  • Cette technologie de précision a été utilisée à l’origine dans la production de composants d’aéronef sophistiqués

Vous pourriez également aimer