Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Couple35 pi-lb
Détails
- Vitesse maximale800 tr/min
- Type de produitClés à chocs et cliquets sans fil
- CUP_NON088381883658
Aperçu
- Enclumes interchangeables de 3/8 po et 1/4 po pour plus de polyvalence
- Frein électrique pour une productivité accrue
- Peut être utilisé comme clé à cliquet manuel lorsque le moteur n’est pas engagé
- La lumière DEL intégrée illumine la zone de travail
- Ne pèse que 2.35 lb avec la batterie pour réduire la fatigue de l’opérateur
- Poignée ergonomique avec prise souple caoutchoutée
- Comprend : (1) clé à cliquet carrée 12V max CXT® 3/8 po à 1/4 po, (1) batterie 12V max CXT® Li-Ion 2.0Ah (article Mi n° 07985288), (1) chargeur Li-Ion CXT® 12V max (article Mi n° 07130881), (1) adaptateur d’enclume carré 3/8 po, (1) adaptateur d’enclume carré 1/4 po, (1) sac à outils
- Fabricant : Makita