Motion
3M SCELLANT COUPE-FEU FD 150+, ROUGE, CARTOUCHE DE 1 0.1 OZ LIQ., 12/CAISSE

3M
3M FIRE BARRIER SEALANT FD 150+, RED, 1 0.1 FL OZ CARTRIDGE, 12/CASE

3M™ Scellant pare-feu FD 150+, rouge, cartouche de 10.1 oz liq., 12/caisse
N° D’ARTICLE MI08499990
N° MFR3M FIRE BARRIER SEALANT FD 150+, RED, 1 0.1 FL OZ CARTRIDGE, 12/CASE
Prix17.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M FIRE BARRIER SEALANT FD 150+, RED, 1 0.1 FL OZ CARTRIDGE, 12/CASE

3M™ Scellant pare-feu FD 150+, rouge, cartouche de 10.1 oz liq., 12/caisse
N° D’ARTICLE MI08499990
N° MFR3M FIRE BARRIER SEALANT FD 150+, RED, 1 0.1 FL OZ CARTRIDGE, 12/CASE
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
Prix17.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.101 lb

Détails

  • Application
    Construction commerciale
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115188121
  • CUP_NON
    00051115188121

Aperçu

Description du fabricant
3M SCELLANT COUPE-FEU FD 150+, ROUGE, 1
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Coupe-feu testé jusqu’à 3 heures conformément à la norme ASTM E 814 (UL 1479) et CAN/ULC S115
  • Système de joint résistant au feu testé jusqu’à 4 heures conformément à la norme ASTM E 1966 (UL 2079)
  • Le joint continu reste flexible et permet un mouvement typique du tuyau
  • À base d’eau pour une installation, un nettoyage et une élimination faciles
  • La formule à haute teneur en solides réduit le rétrécissement
  • Scellant coupe-feu réintroductible et réparable
  • La qualité multiviscosité offre d’excellentes propriétés d’étanchéité et de calfeutrage
  • Le scellant aide à minimiser le transfert du bruit