Motion
RUBAN D’ALUMINIUM 3M VENTURE RUBAN D’ALUMINIUM 152 1CW, ARGENT, 48 MM X 45.7 M, 2.8 MIL

3M
3M VENTURE TAPE ALUMINUM FOIL TAPE 152 1CW, SILVER, 48 MM X 45.7 M, 2.8 MIL

3M™ Ruban d’aluminium Venture, 1521CW Ruban d’aluminium, argent, 48 mm x 45.7 m, 2.8 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI08500092
N° MFR3M VENTURE TAPE ALUMINUM FOIL TAPE 152 1CW, SILVER, 48 MM X 45.7 M, 2.8 MIL
Prix25.63 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M VENTURE TAPE ALUMINUM FOIL TAPE 152 1CW, SILVER, 48 MM X 45.7 M, 2.8 MIL

3M™ Ruban d’aluminium Venture, 1521CW Ruban d’aluminium, argent, 48 mm x 45.7 m, 2.8 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI08500092
N° MFR3M VENTURE TAPE ALUMINUM FOIL TAPE 152 1CW, SILVER, 48 MM X 45.7 M, 2.8 MIL
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
Prix25.63 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128955611

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ALUMINIUM 3M VENTURE RUBAN D’ALUMINIUM 152
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en aluminium souple à haute résistance et mort est idéal pour les applications sur les conduits fibreux et en tôle
  • L’adhésif acrylique pour temps froid s’applique facilement à des températures bien inférieures au point de congélation
  • Spécialement conçu pour les applications par temps froid
  • Une résistance élevée aux perforations et aux déchirures assure une longue durée de vie et une durabilité dans une variété d’applications et d’environnements
  • L’endos flexible s’adapte bien aux surfaces courbes ou irrégulières
  • Déchirable à la main et facile à installer sur place sans outils spéciaux ni méthodes d’application