Motion
T208S-12
Roulement de butée de rouleau conique - 2.0700 po de diamètre, 3.8200 po de diamètre extérieur, matériau en acier durci pour roulement
N° D’ARTICLE MI08513708
N° MFRT208S-12
Prix195.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau conique - 2.0700 po de diamètre, 3.8200 po de diamètre extérieur, matériau en acier durci pour roulement
N° D’ARTICLE MI08513708
N° MFRT208S-12
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
Prix195.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0700 po
  • Rayon du filet
    0.03 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.8200 po
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier durci pour roulement
  • Matériau de la cage
    Complément complet
  • Capacité de charge dynamique
    37500 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0040
  • Numéro CUP du fabricant
    637400498900
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau conique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37500 lbf
  • Série
    Tyson®
  • Capacité de charge statique
    115000 lbf
  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • CUP_NON
    637400498900

Aperçu

Description du fabricant
T208S-12 ROULEMENTS DE POUSSIÈRE