Motion
310FR10501S
Roulette à plaque pivotante robuste - série 310 , matériau de roue en fonte ductile, diamètre de roue de 10.0000 po, largeur de face de 0.0492 po, capacité de charge de 4100 lb
N° D’ARTICLE MI08543740
N° MFR310FR10501S
Prix352.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque pivotante robuste - série 310 , matériau de roue en fonte ductile, diamètre de roue de 10.0000 po, largeur de face de 0.0492 po, capacité de charge de 4100 lb
N° D’ARTICLE MI08543740
N° MFR310FR10501S
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
Prix352.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.0148 po
  • Taille de la roulette
    10.0000 po, 254 mm
  • Largeur de la face
    0.0492 po
  • Taille de la jambe
    3/8 po | 9.52 mm
  • Hauteur de montage
    11-1/2 po
  • Hauteur totale
    11.5000 po, 292.10 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2-1/4 po
  • Rayon pivotant
    2-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    3 po
  • Poids
    350 lb
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception sans broche, conforme Rohs, pieds soudés
  • Application
    Camions de remorquage tirés par le convoyeur, supports de batterie à linge épais, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • ID du roulement
    3/4 po, 19.05 mm
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    350 lb, 158.757 kg
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Pivot sans goupille
  • Série de roulettes
    Série 310
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Sans épingle
  • Couleur de base
    GRIS
  • Matériau de base
    Solide
  • Code de fixation
    Standard
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Camions de remorquage tractés par convoyeur
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Code d’harmonisation
    8716903000
  • Tolérance à la chaleur
    800 + °F
  • Capacité de charge
    4100 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    310FR10501S
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 310
  • Style
    Plaque pivotante
  • Plaque supérieure
    133.35 mm x 184.15 mm, 5-1/4 po x 7-1/4 po
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    DUCTILE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    350 lb
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Fonte ductile
  • Type de roue
    Fonte ductile

Aperçu

Description du fabricant
310FR10501S 10X3 DUC RENVERSÉ PLATEAU DE ROULETTE