Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre120 mm
- Extérieur Diamètre180 mm
- Global Largeur56 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMC9124WI DUL
- Numéro CUP du fabricant087796022492
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796022492
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 2.180 kg 4.81 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MMC9124WICRDUH 2MMC9124WICRDUL 2MMC9124WICRDUM 2MMC9124WICRDUX 2MMC9124WICRQUH 2MMC9124WICRQUL 2MMC9124WICRQUM 2MMC9124WICRQUX 2MMC9124WICRSUH 2MMC9124WICRSUL 2MMC9124WICRSUM 2MMC9124WICRSUX 2MMC9124WICRTUH 2MMC9124WICRTUL 2MMC9124WICRTUM 2MMC9124WICRTUX