Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Extérieur Diamètre85.00 mm
- Global Largeur19 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM209WI SUL
- Numéro CUP du fabricant087796022942
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796022942
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.408 kg 0.9 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MM209WICRDUH 3MM209WICRDUL 3MM209WICRDUM 3MM209WICRDUX 3MM209WICRQUH 3MM209WICRQUL 3MM209WICRQUM 3MM209WICRQUX 3MM209WICRSUH 3MM209WICRSUL 3MM209WICRSUM 3MM209WICRSUX 3MM209WICRTUH 3MM209WICRTUL 3MM209WICRTUM 3MM209WICRTUX