Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Largeur18 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM9111WI
- Numéro CUP du fabricant087796174368
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796174368
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.383 kg 0.84 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MM9111WICR 3MM9111WICRDUH 3MM9111WICRDUL 3MM9111WICRDUM 3MM9111WICRDUMA3633 3MM9111WICRDUMFS637 3MM9111WICRDUX 3MM9111WICRQUH 3MM9111WICRQUL 3MM9111WICRQULFS934 3MM9111WICRQUM 3MM9111WICRQUX 3MM9111WICRSUH 3MM9111WICRSUL 3MM9111WICRSUM 3MM9111WICRSUX 3MM9111WICRTUH 3MM9111WICRTUL 3MM9111WICRTUM 3MM9111WICRTUX