Motion
2MMC9312WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9312WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547448
N° MFR2MMC9312WICRDUL
Prix3,492.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9312WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547448
N° MFR2MMC9312WICRDUL
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
Prix3,492.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85.00 mm
  • Global Largeur  
    26 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MMC9312WI DUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796233386
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796233386

Aperçu

Description du fabricant
2MMC9312WI DUL
  • Type de bille : céramique
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.20 kg 0.44 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 2MMC9312WICRDUH 2MMC9312WICRDUL 2MMC9312WICRDUM 2MMC9312WICRDUX 2MMC9312WICRQUH 2MMC9312WICRQUL 2MMC9312WICRQUM 2MMC9312WICRQUX 2MMC9312WICRSUH 2MMC9312WICRSUL 2MMC9312WICRSUM 2MMC9312WICRSUX 2MMC9312WICRTUH 2MMC9312WICRTUL 2MMC9312WICRTUM 2MMC9312WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté