Motion
3MMC9114WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MMC9114WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547457
N° MFR3MMC9114WICRDUL
Prix4,560.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MMC9114WICRDUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547457
N° MFR3MMC9114WICRDUL
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
Prix4,560.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110.00 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3MMC9114WI DUL
  • Numéro CUP du fabricant
    087796233614
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796233614

Aperçu

Description du fabricant
3MMC9114WI DUL
  • Type de bille : céramique
  • Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.604 kg 1.33 lb
  • Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Autre nom de pièce : 3MMC9114WICRDUH 3MMC9114WICRDUL 3MMC9114WICRDUM 3MMC9114WICRDUX 3MMC9114WICRQUH 3MMC9114WICRQUL 3MMC9114WICRQUM 3MMC9114WICRQUX 3MMC9114WICRSUH 3MMC9114WICRSUL 3MMC9114WICRSUM 3MMC9114WICRSUX 3MMC9114WICRTUH 3MMC9114WICRTUL 3MMC9114WICRTUM 3MMC9114WICRTUX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté