Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre22.00 mm
- Global Largeur12 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MM9300WI DUH
- Numéro CUP du fabricant087796321700
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796321700
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.010 kg 0.020 lb