Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Extérieur Diamètre80.00 mm
- Global Largeur13 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MMC9311WI SUL
- Numéro CUP du fabricant087796344914
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796344914
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.19 kg 0.41 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MMC9311WICRDUH 3MMC9311WICRDUL 3MMC9311WICRDUM 3MMC9311WICRDUX 3MMC9311WICRQUH 3MMC9311WICRQUL 3MMC9311WICRQUM 3MMC9311WICRQUX 3MMC9311WICRSUH 3MMC9311WICRSUL 3MMC9311WICRSUM 3MMC9311WICRSUX 3MMC9311WICRTUH 3MMC9311WICRTUL 3MMC9311WICRTUM 3MMC9311WICRTUX