Motion
AL-RO-TL2-100-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-RO-TL2-100-8-50-U

Lampe de travail temporaire à DEL - 100 W, 120 V - 277 V, 12,000 lm Sortie lumineuse
N° D’ARTICLE MI08554816
N° MFRAL-RO-TL2-100-8-50-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-RO-TL2-100-8-50-U

Lampe de travail temporaire à DEL - 100 W, 120 V - 277 V, 12,000 lm Sortie lumineuse
N° D’ARTICLE MI08554816
N° MFRAL-RO-TL2-100-8-50-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    16 pi
  • Longueur
    6.5000 po
  • Puissance
    100 W

Détails

  • Forme d’ampoule
    500W Ampoule halogène
  • Certification
    UL, DLC, IP64
  • Couleur
    Jaune
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Température de la couleur
    5,000 K
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    120 lm/l
  • L70
    50,000 heures
  • Type de lampe
    DEL
  • Technologie d’éclairage
    DEL
  • Longévité
    50,000 heures
  • Sortie lumineuse
    12000
  • Puissance de remplacement
    Lampe halogène 500W
  • Tension
    120 V - 277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-RO-TL2-100-8-50-U
  • Éclairage omnidirectionnel à 360 degrés.
  • Ultra-brillant : 120 lm/l.
  • Protection interne contre les surtensions 6-10KV .
  • Cordon de 10 pi 18AWG et fiche de 120V po inclus.
  • Convient aux endroits secs et humides.
  • Crochet portatif, facile à transporter et à installer rapidement.
  • Construction robuste et durable, cage en acier inoxydable.
  • Pilote DEL de haute qualité
  • Conception en caoutchouc imperméable