Motion
ARCANOL-LOAD220-400G

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-LOAD220-400G

Graisse pour roulements - Applications à charge moyenne à élevée, épaississeur lithium/calcium, base d’huile minérale, qualité 2 Nlgi, -20 à +140°C, cartouche de pistolet graisseur 400G , caisse de 10
N° D’ARTICLE MI08657276
N° MFRARCANOL-LOAD220-400G
Prix26.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-LOAD220-400G

Graisse pour roulements - Applications à charge moyenne à élevée, épaississeur lithium/calcium, base d’huile minérale, qualité 2 Nlgi, -20 à +140°C, cartouche de pistolet graisseur 400G , caisse de 10
N° D’ARTICLE MI08657276
N° MFRARCANOL-LOAD220-400G
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
Prix26.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    400 g
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Composition
    Complexe de lithium, huile minérale
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Épaississeur de graisse
    Savon complexe au lithium
  • Température de fonctionnement maximale
    284 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE ARCANOL-LOAD220-400G