Motion
K45X53X21-A/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K45X53X21-A/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 21 mm
N° D’ARTICLE MI08663797
N° MFRK45X53X21-A/0-7
Prix53.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
K45X53X21-A/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 21 mm
N° D’ARTICLE MI08663797
N° MFRK45X53X21-A/0-7
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
Prix53.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    53 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K45X53X21-A/0-7 présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 53 mm, une largeur totale de 21 mm et pèse 0.13 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes d’engrenages industrielles et les applications de support d’arbre radial lourd.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K45X53X21-A/0-7
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K45X53X21-A/0-7 CAGES D’AIGUILLE RADIALES