Motion
NKX35-Z-XL
Palier de butée - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 47 mm
N° D’ARTICLE MI08666421
N° MFRNKX35-Z-XL
Prix233.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 47 mm
N° D’ARTICLE MI08666421
N° MFRNKX35-Z-XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix233.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Poids
    5.884 oz

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6.182,554 lbf
  • Série
    NKX
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
NKX35-Z-XL ROULEAU À AIGUILLE/PEIGNE BRG À BILLE