Motion
1208KTNC3
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI08673727
N° MFR1208KTNC3
Prix156.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 40 mm, DI 80 mm, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI08673727
N° MFR1208KTNC3
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
Prix156.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    AUTOALIGNEMENT DE LA SÉRIE 1208KTNC3 1200
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement 1208KTNC3 comprend un 1:12 alésage conique de 40 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 18 mm ; adapté à l'automatisation en usine.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1208KTNC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176409387
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176409387

Aperçu

Description du fabricant
AUTOALIGNEMENT DE LA SÉRIE 1208KTNC3 1200

You May Also Like