Motion
32288
Ensemble de tournevis - Style de pointe : Phillips, à fentes, carré, ensemble de 7 pièces
N° D’ARTICLE MI08676439
N° MFR32288
Prix62.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de tournevis - Style de pointe : Phillips, à fentes, carré, ensemble de 7 pièces
N° D’ARTICLE MI08676439
N° MFR32288

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    210 cm, 8.2500 po
  • Tailles des buses
    No 1, 3/16 po, 1/4 po
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Comprend
    Poignée | Lame simple n° 2PH | Lame simple n° 1/4 po L (6 mm) | Lame double n° 1SQ / n° 2SQ | Lame double n° 1PH / 3/16 po L (5 mm) | Lame double n° 2PH / 1/4 po L (6 mm)
  • Isolé
    Oui
  • Nombre de tournevis
    7
  • Style de buse
    Phillips, à fentes, carrées

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE ROULEAU D’INTERCALATION 32288 8-IN-1 PO
  • Jeu de tournevis isolés interchangeables avec poignée isolée, 5 lames isolées interchangeables et une pochette de transport
  • L’ensemble de tournevis comprend les tailles de pointe suivantes : deux tournevis cruciformes no 2 , deux tournevis cruciformes no 1/4-Inch , un tournevis cruciforme no 1, un tournevis carré no 2 et un tournevis cruciforme no 3/16-Inch
  • Relâchez la lame de manière sûre et facile en tournant rapidement le collier de verrouillage
  • Lames interchangeables avec une pointe mince pour s’adapter aux borniers serrés
  • La poignée et la lame ont un indice d’isolation de 1000-Volt et respectent ou dépassent la norme ASTM F1505 pour l’isolation
  • Une couche d’isolant orange résistant aux chocs et aux flammes protège contre les chocs électriques
  • Poignées coussinées pour un couple et un confort accrus
  • Les lames à double extrémité ont une longueur d’arbre de 3.5-Inch , les lames à simple extrémité ont une longueur d’arbre de 5.75-Inch
  • La pochette de transport en rouleau durable garde l’ensemble organisé et protégé