Motion
7000028853 RUBAN DE VINYLE 471 BLANC 2 PO X 36YD X 5.2 MIL

3M
7000028853 VINYL TAPE 471 WHITE 2" X 36YD X 5.2 MIL

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 2 po, Blanc
N° D’ARTICLE MI08701470
N° MFR7000028853 VINYL TAPE 471 WHITE 2" X 36YD X 5.2 MIL
Prix78.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000028853 VINYL TAPE 471 WHITE 2" X 36YD X 5.2 MIL

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 2 po, Blanc
N° D’ARTICLE MI08701470
N° MFR7000028853 VINYL TAPE 471 WHITE 2" X 36YD X 5.2 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    14.0
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    26 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Blanc
  • Allongement à la pause
    150 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200043116
  • Température de fonctionnement maximale
    170 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 170 °F
  • CUP_NON
    00021200043116

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN VINYLE 7000028853 BLANC 471
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie