Motion
748000707
SC32/POMPE 220V ÉQUIPEMENT RÉFRB ET
N° D’ARTICLE MI08705676
N° MFR748000707
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SC32/POMPE 220V ÉQUIPEMENT RÉFRB ET
N° D’ARTICLE MI08705676
N° MFR748000707
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    29.00 po
  • Largeur
    16.50 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La sertisseuse Gates SC32™ est une machine polyvalente, facile à utiliser et économique adaptée à un environnement d'atelier difficile. Cette sertisseuse robuste est conçue pour une utilisation continue afin de répondre aux besoins quotidiens de l'atelier et du comptoir pour les sertissages sur tuyau jusqu'à un diamètre intérieur de 1-1/4 po avec des sertissages occasionnels pour les assemblages plus grands jusqu'à un diamètre de 2 po, tuyau à 6 spirales.
  • Type de sertisseuse
    Économique/Magasinage
  • Type de produit
    Outils électriques de sertissage de tuyau
  • Série
    Série 700 , Série à double action

Aperçu

Description du fabricant
SC32/POMPE 220V ÉQUIPEMENT RÉFRB ET
  • La sertisseuse SC32 est offerte en versions monophasées 110V et 220V pour correspondre au bloc d'alimentation de votre atelier
  • Il est doté de matrices PC707 jusqu'à 1-1/4"
  • Cette sertisseuse robuste est conçue pour couvrir vos besoins d'atelier et de comptoir jusqu'à 2 po, 6 spirales.