Motion
650.24
Niveau Spirit - 24 en OAL, faisceau de caisse
N° D’ARTICLE MI08718677
N° MFR650.24
Prix44.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Niveau Spirit - 24 en OAL, faisceau de caisse
N° D’ARTICLE MI08718677
N° MFR650.24
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
Prix44.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    24 po
  • Largeur
    2.338 po

Détails

  • Précision
    .0005"/In.
  • Couleur
    Bleu
  • Type de niveau
    Poutre de boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    045242506231
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de flacons
    3

Aperçu

Description du fabricant
650.24 24 po NIVEAU DE BOÎTE COMPACTE
  • Cadre en aluminium léger et durable pour une portabilité supérieure
  • Le cadre à prise continue offre une solution compacte au niveau de la boîte
  • Le flacon bloc résistant aux chocs offre une fenêtre de visualisation à 300 degrés pour une lecture plus facile dans plusieurs positions
  • Les fioles brevetées à contraste élevé améliorent la visibilité dans toutes les conditions d’éclairage
  • Les bords fraisés avec précision offrent une précision fiable de 0.0005 po/po
  • Les embouts résistants aux chocs empêchent les dommages lorsqu’ils tombent
  • Les flacons d’aplomb hybrides sécurisés offrent une précision longue durée et résistent à la rupture, aux fuites ou à la buée
  • Garantie à vie limitée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon