Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/2 po
- Couple1500 po
Détails
- Détails supplémentairesPerceuse/visseuse, visseuse à chocs, multi-outils, Hackzall®, lampe de travail à DEL, piles, chargeur, sac d’entrepreneur
- Ampère-heure3.0 Ah
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterieLithium-ion
- Changement de lameSans clé
- CertificationUL
- Finition couleurRouge/Noir
- ComprendComprend le marteau perforateur/visseuse M18 (2607-20), le tournevis à percussion M18 1/4 po (2656-20), M18 multi-outils (2626-20), M18 HACKZALL (2625-20), M18 lampes de travail DEL (2735-20), M18 piles REDLITHIUM XC (48-11-1828), M18 piles compactes REDLITHIUM (48-11-1815), chargeur multiple (48-59-1812), lame SAWZALL à usage général, lame multi-outils à usage général et sac d'entrepreneur
- Numéro CUP du fabricant045242534296
- Nombre de pièces5
- CUP_NON045242534296
- Tension18 V
- Garantie5 ans (outil), 3 ans (batterie XC), 2 ans (batterie compacte)
Aperçu
- Comprend un marteau perforateur/visseuse (2607-20), un tournevis à percussion de 1/4 po (2656-20), un outil multiple (2626-20), M18 Hackzall® (2625-20), une lampe de travail à DEL de M18 po (2735-20), une batterie REDLITHIUM XC (48-11-1828), une batterie compacte REDLITHIUM (48-11-1815), un chargeur multiple (48-59-1812), un SAWZALL® à usage général
- Perceuse-visseuse compacte M18 de 1/2 po construite avec un moteur sans cadre Milwaukee à 4 pôles : offre une conception robuste combinée à des aimants de terre rare pour une durée de vie plus longue, le meilleur couple de sa catégorie de 500 po/lb et 0 tr/min - 400 tr/min/0 tr/min - 1800 tr/min
- Boîtier d’engrenage et mandrin entièrement en métal : offrent une durabilité maximale contre les chocs et les chocs
- Conception compacte : permet une plus grande accessibilité dans les espaces de travail restreints
- L’impact hexagonal de M18 1/4 po avec le moteur sans cadre à 4 pôles Milwaukee offre un couple de 1400 po/lb
- Le Milwaukee M18 sans fil multi-outils coupe jusqu’à 50 % plus rapidement et offre jusqu’à 2X coupes de plus par charge que les concurrents
- M18 HACKZALL offre un contrôle et une polyvalence supérieurs à une seule main par rapport à une scie alternative standard
- La lampe de travail M18 est dotée d’un crochet repliable pour une utilisation mains libres et d’une tête rotative de 135° po pour diriger la lumière vers la zone de travail
- Les batteries REDLITHIUM offrent plus de travail par charge et plus de travail pendant toute la durée de vie de la batterie
- Intelligence REDLINK : fournit une performance optimisée et une protection contre les surcharges en utilisant la communication totale du système entre l’outil, la batterie et le chargeur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.