Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale7 po
- Longueur totale14 po
- Largeur totale3.31 po
- Accident vasculaire cérébral0.875 po
- Poids de l’outil4.07 lb
Détails
- Piles inclusesNon compris
- Type de batterieLithium-ion (Li-ion)
- Changement de lameSans outil
- Lames inclusesLames incluses
- Finition couleurRouge/Noir
- Style de poignéePoignée pistolet
- Comprend(1) Lame SAWZALL à usage général, comprend : (1) 2719 - 20 FUEL™ M18 HACKZALL®l
- Lampe de travail intégréeNon
- Chaussure réglable sans cléOui
- Numéro CUP du fabricant045242502776
- MatérielNylon chargé de verre
- Vitesse maximale3000 spm
- Nombre de lames1
- CUP_NON045242502776
- Vitesse variableVitesse non variable
- Tension18 V
- Garantie5 ans
Aperçu
- Coupe jusqu’à 50 % plus rapidement que les scies alternatives à une main de la concurrence
- Jusqu’à 4x vibrations plus faibles pour des démarrages en douceur et un contrôle d’une seule main
- La conception compacte et légère permet une coupe plus facile dans les espaces restreints ou les applications aériennes
- Intelligence REDLINK Plus de . : Le système le plus avancé d’électronique d’outils électriques sans fil; offre une performance optimisée et une protection contre les surcharges grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur
- REDLITHIUM™ Technologie de batterie : La construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc que n’importe quelle batterie sur le marché
- La conception à une main offre un contrôle et une polyvalence supérieurs à ceux des scies alternatives standard
- La longueur de course de 7/8 po enlève plus de matériau à chaque course, ce qui accélère les coupes
- La semelle pivotante assure un contact constant avec la pièce, ce qui permet des coupes plus lisses avec moins de gondolement et de vibrations
- L’intelligence REDLINK Plus de la TAILLE et le moteur sans balai POWERSTATE s’associent pour offrir une durée de vie de l’outil jusqu’à 3x plus longue que les scies alternatives à une main de la concurrence
- Blocs-piles M18 REDLITHIUM, compatibles avec 125+ solutions
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.