Motion
2760-82CT
2760-82CT
N° D’ARTICLE MI08719323
N° MFR2760-82CT
Prix214.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2760-82CT
N° D’ARTICLE MI08719323
N° MFR2760-82CT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix214.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/4 po
  • Poids de l’outil
    3.1 lb
  • Couple
    450.0 pi-lb

Détails

  • Piles incluses
    Pile incluse
  • Style mandrin
    Hexagonales
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Matériau du boîtier
    Nylon rempli de verre
  • Comprend
    Tournevis hydraulique, (2) batteries, chargeur de batterie, pince de ceinture, porte-embout, étui de transport
  • Numéro CUP du fabricant
    045242504572
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    045242504572
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
2760-82CT M18 SURTENSION DE CARBURANT 1/4 PO HYD. HEX.
  • Le groupe motopropulseur hydraulique FLUID-DRIVE réduit le contact métal sur métal dans l’outil, offrant un fonctionnement plus silencieux, une performance plus fluide et une durabilité accrue par rapport à un impact standard
  • Le moteur sans balai POWERSTATE surpasse tous les principaux concurrents
  • L’intelligence REDLINK PLUS prévient les dommages à l’outil et à la batterie causés par une surcharge ou une surchauffe
  • Les batteries REDLITHIUM offrent plus de travail par charge et plus de travail pendant toute la durée de vie de la batterie
  • La commande de variateur 4 modes offre un meilleur contrôle sur la vitesse et la puissance de sortie
  • Produit remis à neuf