Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/2 po
- Couple1500 po
Détails
- Détails supplémentairesPerceuse à percussion sans balai compacte 1/2” (2702-20, perceuse à percussion sans balai hexagonale 1/4” (2750-20)
- Ampère-heure2.0 Ah
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterieLithium-ion
- Changement de lameSans clé
- CertificationUL
- Finition couleurRouge/Noir
- ComprendPerceuse-perceuse compacte sans balai 1/2” (2702-20, visseuse à chocs hexagonale sans balai 1/4” (2750-20), (2) 48-11-1820 M18™ batteries compactes REDLITHIUM™ 2.0 , 48-59-1812 M18™-M12™ chargeur multi-tension, sac d'entrepreneur
- Numéro CUP du fabricant045242468768
- Nombre de pièces2
- CUP_NON045242468768
- Tension18 V
- Garantie1 an
Aperçu
- Milwaukee® Moteur sans balais : optimisé pour l’efficacité, ce moteur offre plus de 50 % d’autonomie en plus et une durée de vie 2X plus longue que les moteurs à balais.
- Intelligence REDLINK : une protection avancée contre les surcharges protège contre les applications abusives et surveille la température pour éviter les dommages et assurer une durée de vie maximale de l’outil et de la batterie.
- REDLITHIUM™ Batterie : la construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc que n’importe quelle batterie sur le marché
- 2702-20 : Avec seulement 7-3/8 po de long et 4.5 lb (avec batterie XC 4.0 ), cette perceuse offre un excellent contrôle et un excellent équilibre dans une taille compacte, parfaite pour les travaux en hauteur ou dans les espaces restreints.
- 2702-20 : Ce foret-visseuse compact offre un couple de 550 po-lb et un régime de 0-450/0 à 1,800 tr/min, pour une vaste gamme d’applications de perçage et de fixation.
- 2702-20 : Un carter d'engrenage entièrement métallique et un mandrin en métal de 1/2 po offrent une durabilité maximale.
- 2750-20 : Avec seulement 5-3/8 po de long et 3.1 lb (avec batterie), ce tournevis à percussion offre un excellent contrôle et un excellent équilibre dans une taille compacte, parfait pour les travaux en hauteur ou dans les espaces restreints.
- 2750-20 : Le tournevis à chocs sans balais hexagonal M18™ de 1/4 po offre jusqu’à 1500 po-lb de couple, 0-2, 800 tr/min et 0-3,600 IPM pour une vaste gamme d’applications de fixation.
- 48-11-1840 : Batterie REDLITHIUM™ XC4.0 : offre des performances maximales et une autonomie de 2X , idéale pour les applications à forte demande. Compatible avec les M18™ outils.
- 48-11-1820 : Batterie REDLITHIUM™ 2.0 : légère et compacte, idéale pour les applications de fixation. compatible avec les M18™ outils.
- Produit remis à neuf
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.